Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000815572 Herst.-Nr.: 3007160 EAN/GTIN: 4030618303091 |
| |
|
|  |  |
 | Spalthammer SIMPLEX 4100g Stiel-L.850mm Hickorystiel HALDER Weitere Informationen:  |  | Ma�e (L x B x H): | 860x235x70 MM | Gewicht: | 4086 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | SIMPLEX | Hauptmerkmal: | 4100 g Stiell�nge 850 mm | Ausf�hrung: | Hickory |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 70,52* | € 91,35* |  |  |  | Lager 8760 | |  | |  |  | € 7,99* | ab € 73,98* | € 92,05* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 64,31* | € 92,15* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 82,65* | € 105,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 85,36* | € 108,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|