Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schraube, für SIMPLEX-Spalthammer-Gehäuse | 3011.169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3011.169
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3011.169
EAN/GTIN:
     4030618312666
Bedienungsanleitung
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
federring ohne norm

Hinweise

Komplett mit Schraube, Mutter und Federring.

Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
25 mm
H:
25 mm
L:
50 mm
Bezeichnung:
Ersatz-Schraube
BMEcat Product category:
Einzelteile Listung
Gewicht:
154,06 g
Weitere Suchbegriffe: Simplex, Forstwerkzeug, Forstwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.