Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Spalthammer, mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel | D=60 mm | 3007.160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo GS-geprüft
Logo KWF-geprüft
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3007.160
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3007.160
EAN/GTIN:
     4030618303091
Bedienungsanleitung
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holzspalthammer
Spalthammer
halder spalthammer
holzspalthammer

Der SIMPLEX-Spalthammer von Halder vereint zwei Werkzeuge in Einem, einen Spalthammer und einen Schonhammer in absoluter Profiqualität und bietet somit eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber dem Einzelkauf. Die hohe Produktqualität ist vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) attestiert.

Der aus hochwertigem Carbonstahl geschmiedete Spalteinsatz sorgt aufgrund seiner Wendenase für eine extrem gute Spaltwirkung. Diese wird durch 4.100g Gesamtgewicht und eine hohe Kopflastigkeit zusätzlich unterstützt.

Der Superplastik-Einsatz mit D60mm ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger. Durch den Einsatz dieser Schonseite bei Keilarbeiten wird die Verletzungsgefahr durch Metallsplitter komplett vermieden, Kunststoff- und Aluminiumkeile haben eine wesentlich höhere Lebensdauer.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der langfaserige, sehr stabile Hickory-Stiel ist lackiert und ergonomisch geformt.

Der Lederschneidschutz schützt beim Transport vor Verletzungen.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • 2 Werkzeuge in 1: Spalthammer plus Schonhammer, eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber dem Einzelkauf.
  • Aus hochwertigem Carbonstahl geschmiedeter Spalteinsatz sorgt aufgrund seiner Wendenase für extrem gute Spaltwirkung.
  • Keine Verletzungsgefahr bei Keilarbeiten durch Metallsplitter aufgrund des Superplastik-Einsatzes in D60mm (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
  • Wesentlich längere Lebensdauer von Kunststoff- und Aluminiumkeilen.
  • Schonendes Einschlagen von Holzpfählen.
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt.
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Inkl. Lederschneidschutz.
  • 4.100g Gesamtgewicht.

Anwendungsgebiete

Motormanuelle Holzernte, sicheres und materialschonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz, Spalten von Meterholz, Keilarbeiten in der Fällung, schonendes Einschlagen von Holzpfählen, Garten-/Landschaftsbau

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Schlageinsatz 1

  • Spalteinsatz aus hochwertigem Carbonstahl, gesenkgeschmiedet und vergütet, mit Wendenase
  • inkl. Kunststoffhülse
  • inkl. Lederschneidschutz

Schlageinsatz 2

  • Superplastik, weiß
  • mittelhart
  • sehr widerstandsfähig
  • verschleißfest

Gehäuse

  • Temperguss

Montage

In den SIMPLEX-Spalthammer darf nur der Superplastik-Einsatz 3207.060 montiert werden.

Spalteinsatz 3210.160 darf nur in Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden!

Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=60 mm
GS:
ja
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
KWF-geprüft:
ja
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
224 mm
D:
60 mm
H:
60 mm
Kopflänge:
224 mm
L:
900 mm
Schneidenlänge:
65 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Schlageinsatz 1:
Spalteinsatz aus hochwertigem Carbonstahl, gesenkgeschmiedet | und vergütet, mit Wendenase | inkl. Kunststoffhülse | inkl. Lederschneidschutz
Schlageinsatz 2:
Superplastik, weiß | mittelhart | sehr widerstandsfähig | verschleißfest
Gehäuse:
Temperguss
Stiel:
Hickory
BMEcat Product category:
Katalogartikel Teil 1
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
4100 g
Weitere Suchbegriffe: spalthammer stiel hickory, Simplex, Forstwerkzeug, Forstwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.