Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder Spalthammer SIMPLEX Gr. 160 Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halder Spalthammer SIMPLEX Gr. 160 Halder
Halder Spalthammer SIMPLEX Gr. 160 Halder
Halder Spalthammer SIMPLEX Gr. 160 Halder
Halder Spalthammer SIMPLEX Gr. 160 Halder
Halder Spalthammer SIMPLEX Gr. 160 Halder
Halder Spalthammer SIMPLEX Gr. 160 Halder
Artikel-Nr.:
     5417B-186467
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3007.160
EAN/GTIN:
     4030618303091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzspalthammer
Spalthammer
holzspalthammer
Simplex-Spalthammer 2 Werkzeuge in einem Gesenkgeschmiedeter und sorgfältig vergüteter Spalteinsatz mit Wendenase aus hochwertigem Carbonstahl Hochwertiger Hickorystiel Patentierte Befestigung vom Spalteinsatz im Hammergehäuse Höhere Arbeitssicherheit: Beim Schlagen auf Spaltkeile aus Stahl/Aluminium werden diese durch den Superplastik-Einsatz nicht beschädigt bzw. splittern nicht ab Verschlissene Einsätze sowie beschädigte Holzstiele können schnell und einfach vom Anwender selbst gewechselt werden Gehäuse mit massiver Stielschutzhülse beugt bei Fehlschlägen Stielbrüchen vor Einsatz aus Superplastik, weiß, und Spalteinsatz mit Kunststoffhülse Zur motormanuellen Holzernte, für sicheres und materialschonendes Einschlagen von Spaltkeilen, für Keilarbeiten in der Fällung, Spalten von Meterholz, Einschlagen von Holzpfählen, zum Holzmachen" für Profis und private Benutzer
Weitere Informationen:
Gesamtgewicht:
4.100 g
Lieferumfang:
Spalthammer, Schneidenschutz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Mit Wendenase:
Ja
KWF-Prüfzeichen:
Standard
Kopfmaterial:
Superplastik
Gebrauchsfertige Schneide:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stielschutzhülse:
Nein
Kopf-Ø:
60
Hersteller:
Halder
Stielmaterial:
Hickory
Stiellänge:
900 mm
Gewicht:
4100 g
Weitere Suchbegriffe: Spalthammer SIMPLEX Gr. 160 Halder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,49*
ab € 70,52*
€ 91,35*
5 Tage
5
€ 7,99*
ab € 73,98*
€ 92,05*
4 Tage
5
€ 6,90*
ab € 64,31*
€ 92,15*
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 105,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 85,36*
€ 108,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
3011.169
€ 6,84*
Zubehör
Erwin Halder
3210.168
€ 6,95*
Zubehör
Erwin Halder
3210.169
€ 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.