| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000378847 Herst.-Nr.: 63325340080040 EAN/GTIN: 5450208005898 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 290x185x30 MM | Gewicht: | 120 G | Ursprungsland: | KH | Norm / Typ: | TYVEK® PP33 | Hauptmerkmal: | Größe XL | Ausführung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke xl, tyvek arbeitsjacke, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,84* | € 7,24* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,46* | € 8,33* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,82* | € 8,98* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 7,802* | € 9,852* | | | | | | 7 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 9,468* | € 11,828* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|