| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000371854 Herst.-Nr.: 10142459 EAN/GTIN: 3603835706221 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 250x135x70 MM | Gewicht: | 680 G | Ursprungsland: | MY | Norm / Typ: | Dexpure 800-81 | Hauptmerkmal: | Größe L blau | Ausführung: | Nitril | Artikellangtext: | nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril · gutes Tastgefühl · die rutschsichere Verarbeitung ermöglicht bessere Griffsicherheit · für Lebensmittel geeignet · besonders beständig gegen tierische Fette und Reinigungsmittel · gute mechanische Beständigkeit · antibakteriell behandelt · durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar · puderfrei · Box à 100 St. · Anwendung: Nahrungsmittelindustrie, Kantinenarbeit, Medizinlabors, Feinmontage von öligen Teilen, Umgang mit Chemikalien, Elektronik Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 240mm · Stichfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 0 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 · Ausführung: puderfrei, für Lebensmittelkontakt · Norm: EN 374-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,36* | € 24,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,32* | € 24,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,80* | € 25,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,11* | € 25,67* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 22,90* | € 30,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|