Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HyFlex 11-601 Gr.7 schwarz/grau EN 388 PSA II Nyl.m.PU ANSELL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000371495
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     67970149084000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
225x110x15 MM
Gewicht:
33 G
Ursprungsland:
KR
Norm / Typ:
HyFlex 11-601
Hauptmerkmal:
Größe 7 schwarz/grau
Ausführung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Artikellangtext:
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · für Arbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern · passen sich an wie eine zweite Haut · komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten · Schutz vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung · für Spezialanwendungen geeignet · Anwendung: Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Feder Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Paar (ab € 2,54584* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 41,54*
€ 49,43
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 40,46*
€ 48,15
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 38,45*
€ 45,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 37,22*
€ 44,29
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 36,15*
€ 43,02
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 30,55*
€ 36,35
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.