| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000371392 Herst.-Nr.: 63341100120000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 210x90x20 MM | Gewicht: | 30 G | Ursprungsland: | LK | Norm / Typ: | HyFlex 11-800 | Hauptmerkmal: | Größe 7 weiß/grau | Ausführung: | EN 388 PSA-Kategorie II | Artikellangtext: | nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten · perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz · erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität · für Spezialanwendungen geeignet · latexfrei · silikonfrei · antistatisch gem. EN 1149 · Anwendung: Lagerarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, leichte Montagearbeiten, allgemeine Arbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.7 honeywell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7 |
| | |
| |