| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000371335 Herst.-Nr.: 47660100060035 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 230x115x8 MM | Gewicht: | 45 G | Ursprungsland: | KR | Norm / Typ: | HyFlex® 11-618 | Hauptmerkmal: | Größe 9 blau/schwarz | Ausführung: | EN 388 PSA-Kategorie II | Artikellangtext: | nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand-Beschichtung · Strickbund · sehr dünner Handschuh, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut · herausragender Tragekomfort · perfekte Passform · hohe Tastsensibilität · für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen · antistatisch · für Spezialanwendungen geeignet · Anwendung: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleiden/Kunststoff, Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, sehr dünner Handschuh · Norm: EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, montagehandschuh pu größe 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9 |
| | |
| |