| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000370156 Herst.-Nr.: 506U030900 EAN/GTIN: 8058774257504 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille 506 UP EN 166,EN 170 Bügel schwarz/rot PC UNIVET Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 140x60x50 MM | Gewicht: | 40 G | Ursprungsland: | TW | Norm / Typ: | 506 UP | Hauptmerkmal: | EN 166, EN 170 | Ausführung: | Bügel schwarz/rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, univet schutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 4,62* | € 7,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,71* | € 7,38* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,81* | € 7,76* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 5,21* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|