| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976881624 Herst.-Nr.: 506U030900 EAN/GTIN: 8058774257504 |
| |
|
| | |
| UNIVET Schutzbrille 506 UP EN 166,EN 170 Bügel schwarz/rot PC UNIVET EN 166, EN 170 FT K N · die Allrounder-Schutzbrille, leicht und mit ergonomischen Bügeln · Bügellänge und -neigung verstellbar · weiche Endstücke verhindern lokale Druckstellen · Anti Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011501 | HerstellerNr: | 506U030900 | Werksnummer: | 4000370156 | Länge netto mm: | 140,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzbrille | Ausfuehrung: | Bügel schwarz/rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, univet schutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,71* | € 7,39* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 5,05* | € 7,87* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 5,21* | € 8,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|