Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 506 UP EN 166,EN 170 Bügel schwarz/rot PC UNIVET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000370156
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     506U030900
EAN/GTIN:
     8058774257504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166, EN 170 FT K N · die Allrounder-Schutzbrille, leicht und mit ergonomischen Bügeln · Bügellänge und -neigung verstellbar · weiche Endstücke verhindern lokale Druckstellen · Anti-Kratz und Anti-Beschlag Plus Beschichtung · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 25 g · Einsatzbereiche: Automotive, Glas, Lebensmittel, Metall Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 25g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel schwarz/rot
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 U 1 FT K N CE
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
Vanguard Plus Beschichtung, AS = Anti-Scratsch, AF = Anti-Fo
Norm:
EN 166, EN 170
Marke:
UNIVET
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
10
€ 5,59*
ab € 4,62*
€ 7,24*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 4,71*
€ 7,38*
€ 7,95*
ab € 4,81*
€ 7,76*
12 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 5,21*
€ 8,12*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.