| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000283289 Herst.-Nr.: 70479240040012 EAN/GTIN: 8714359016880 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 100x70x55 MM | Gewicht: | 0,06 kg | Ursprungsland: | NL | Norm / Typ: | 3501 | Hauptmerkmal: | Aluminium silberfarbig eloxiert | Ausführung: | Durchmesser Wandplatte 56 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,05* | € 4,31* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,98* | € 4,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,07* | € 4,87* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,31* | € 5,25* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,62* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|