Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufträger 3570 Aluminium silberfarbig eloxiert seitliche Montage HERMETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000283296
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     3570-01E
EAN/GTIN:
     8714359016927
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
Schiebetürbeschlag

Handlaufträger 3570 Aluminium silberfarbig eloxiert seitliche Montage HERMETA


für seitliche Montage · Aluminiumprofil · Wandabstand 52 mm · Wandplatte Höhe 56 mm, Breite 30 mm · mit sichtbarer Bohrung für Schraube M8 · ohne Befestigungsmaterial ·
Weitere technische Eigenschaften Wandabstand: 52mm · Größe Wandplatte: 56 x 30mm
Weitere Informationen:
Marke:
HERMETA
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschläge, handlaufstütze hermeta, geländerstütze, Handlaufträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermeta
3500-01E
ab € 3,03*
Ähnlich
Hermeta
3501-01E
ab € 3,03*
Ähnlich
Hermeta
3502-01E
ab € 3,10*
Ähnlich
Hermeta
3503-01E
ab € 3,10*
Ähnlich
Hermeta
3542-01E
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.