Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMETA 3501-01E Handlaufträger 3501 Aluminium silberfarbig eloxiert Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMETA 3501-01E Handlaufträger 3501 Aluminium silberfarbig eloxiert Durchmesser
HERMETA 3501-01E Handlaufträger 3501 Aluminium silberfarbig eloxiert Durchmesser
HERMETA 3501-01E Handlaufträger 3501 Aluminium silberfarbig eloxiert Durchmesser
HERMETA 3501-01E Handlaufträger 3501 Aluminium silberfarbig eloxiert Durchmesser
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752797
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     3501-01E
EAN/GTIN:
     8714359016880
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
Schiebetürbeschlag
Handlaufträger 3501 Alu.silberf.elox.D.Wandplatte 56mm gewölbte Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 65 mm · Wandplatte 56 mm Ø · mit Innengewinde M8 · TÜV-zertifiziert · ohne Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Wandplatte: 56mm · Wandabstand: 65mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23270301
HerstellerNr:
3501-01E
Werksnummer:
3000283289
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silberfarbig
Produktart:
Handlaufträger
Ausfuehrung:
gewölbte Auflage
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
25
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,39*
3 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 4,96*
1 Tag
103
1
€ 6,95*
ab € 3,13*
€ 4,99*
Lager 1955
103
1
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 5,25*
1
€ 7,95*
ab € 3,34*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermeta
3500-01E
ab € 3,03*
Ähnlich
Hermeta
3502-01E
ab € 3,10*
Ähnlich
Hermeta
3503-01E
ab € 3,10*
Ähnlich
Hermeta
3542-01E
ab € 2,13*
Ähnlich
Hermeta
3570-01E
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.