Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Handlaufstützen

  Handlaufstützen  (481 Angebote unter 27.718.658 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handlaufstützen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Handlaufstützen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
45° Bogen für Holzhandlauf (1 Angebot) 
Holzhandlauf Buche Ø 42 mm 45° Bogen geschliffen und lackiert Durchmesser: 42 mm inkl Dübelbohrung und Dübel (15 x 35 mm)
Fenau
12.2194.0
ab € 15,12*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Verbindungskomponente, Handlaufhalter, Steckverbinderhalterung und Gelenk passend für Typ 2 (1 Angebot) 
Steckertyp = Handlaufhalter Passend für Strebenprofil = Typ 2 Passend für Rohrdurchmesser = 42.4mm Material = Gusseisen Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk Produktfamilie = RS ...
RS Pro
2863695
ab € 15,39*
pro Stück
 
 Stück
Handlaufträger 3500 Alu.silber elox.D.Wandplatte 56mm gewölbte Auflage (11 Angebote) 
Handlaufträger 3500 Aluminium silberfarbig eloxiert Durchmesser Wandplatte 56 mm gewölbte Auflage HERMETA gewölbte Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 65 mm · Wandplatte 56 mm Ø · mit versenkten ...
Hermeta
3500-01E
ab € 3,02*
pro Stück
 
 Stück
Handlaufträger, Edelstahl, rund (1 Angebot) 
Handlaufträger, Edelstahl, rund Handlaufträger aus Edelstahl für runde Handläufe. Der Neigungswinkel ist individuell einstellbar, dadurch kann der Träger bei Treppenaufgängen leicht senkrecht monti...
Pollin-Choice
490404
ab € 10,65*
pro Stück
 
 Stück
CROSO Handlaufträger mit Anschweißende, 2-Loch flache Rosette ø 70 mm, V2A (1 Angebot) 
CROSO Handlaufträger mit Anschweißende, 2-Loch flache Rosette ø 70 mm, V2A Trägerbügel geschweißt
CROSO
100625
ab € 5,56*
pro Stück
 
 Stück
DENI Geländerstütze gewölbte Auflage 3 Schraublöcher 64 mm Ausladung silber eloxiert (22 Angebote) 
DENI Geländerstütze gewölbte Auflage 3 Schraublöcher 64 mm Ausladung silber eloxiert Geländerstütze Nr. 5232 • Gewölbte Auflage • Wandplatte mit Schraublöchern
Niederhoff & Dellenbusch
5232000001
ab € 7,27*
pro Stück
 
 Stück
Handlaufhalter mit Ronde 68x5 mm und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A (1 Angebot) 
Handlaufhalter mit Ronde 68x5 mm und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen Ronde: 68x5 mm mit Stockschraube M8 x 80 mm inkl. Schraube und Halteplat...
Fenau
11.2034.4
ab € 8,57*
pro Stück
 
 Stück
Handlaufträger 3501 Alu.silberf.elox.D.Wandplatte 56mm (11 Angebote) 
Handlaufträger 3501 Aluminium silberfarbig eloxiert Durchmesser Wandplatte 56 mm gewölbte Auflage HERMETA gewölbte Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 65 mm · Wandplatte 56 mm Ø · mit Innengewind...
Hermeta
3501-01E
ab € 3,03*
pro Stück
 
 Stück
CROSO Handlaufträger-Platte für Rohr ø 42,4 mm, Edelstahl geschliffen V2A (1 Angebot) 
CROSO Handlaufträger-Platte für Rohr ø 42,4 mm, Edelstahl geschliffen V2A
CROSO
620424
ab € 1,67*
pro Stück
 
 Stück
Handlaufhalter | mit Abdeckrosette und Gewinde: M6 | V2A (1 Angebot) 
Handlaufhalter | mit Abdeckrosette und Gewinde: M6 | V2A [ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 [ spezifische Details ] mit Abdeckrosette/Clip Ronde: 70x14x1,0 mm (mit Clip-Rosett...
Fenau
11.2080-A.4
ab € 6,44*
pro Stück
 
 Stück
Handlaufträger 3502 Alu.silberf.elox.D.Wandplatte 56mm ger.Auflage HERMETA (10 Angebote) 
Handlaufträger 3502 Aluminium silberfarbig eloxiert Durchmesser Wandplatte 56 mm gerade Auflage HERMETA gerade Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 65 mm · Wandplatte 56 mm Ø · mit versenkten Schr...
Hermeta
3502-01E
ab € 3,11*
pro Stück
 
 Stück
Handlaufträger 96 mm, Stahl verzinkt (1 Angebot) 
Handlaufträger 96 mm, Stahl verzinkt Handlaufträger aus Rundstahl mit beweglicher Platte, Austragung bis Mitte Anschraubplatte 90 mm Größe 12 x 135 mm
k.A.
18919
ab € 20,36*
pro Stück
 
 Stück
Handlaufhalter | mit Ronde 70 x 6 mm | zum Anschweißen | 2 Bohrungen | Edelstahl V2A AISI304 (1 Angebot) 
Handlaufhalter | mit Ronde 70 x 6 mm | zum Anschweißen | 2 Bohrungen | Edelstahl V2A AISI304 aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen Ronde: 70 x 6 mm mit 2 Bohrungen 6,5 mm gesenk...
Fenau
11.2606.4
ab € 6,46*
pro Stück
 
 Stück
Handlaufträger 3503 Alu.silberf.elox.D.Wandplatte 56mm ger.Auflage HERMETA (10 Angebote) 
Handlaufträger 3503 Aluminium silberfarbig eloxiert Durchmesser Wandplatte 56 mm gerade Auflage HERMETA gerade Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 65 mm · Wandplatte 56 mm Ø · mit Innengewinde M8...
Hermeta
3503-01E
ab € 3,11*
pro Stück
 
 Stück
IAM DESIGN Handlaufträger für LED Beleuchtung, eckig, Edelstahl (1 Angebot) 
IAM DESIGN Handlaufträger für LED Beleuchtung, eckig, Edelstahl
IAM DESIGN
E1550100
ab € 32,47*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   33   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handlaufstützen
^

Die Geländerstütze gibt dem Geländer den nötigen Halt

Die Geländerstütze wird gerne als Handlaufstütze bezeichnet, denn sie ist in der Regel für eine platzsparende Wandmontage vorgesehen und dient damit überwiegend dazu einen Handlauf für eine Treppe an einer Wand sicher zu verankern. Da die Handläufe in unterschiedlichen Farben, Formen und Designs angeboten werden, kann die Geländerstütze hiermit abgestimmt werden und damit zu einem formschönen Komplettbild beitragen.

Zur optimalen Montagehöhe

Treppenhandläufe sind meistens vorgesehen, um vom Treppenbenutzer angenehm genutzt werden zu können. Der Abstand von der Treppenstufen-Vorderkante zur Oberseite des Handlaufs sollte daher zwischen minimal 80 und maximal 112 Zentimeter liegen. Berücksichtigt man die Empfehlungen für barrierefreies Wohnen entsprechend DIN 18 040-2 wird eine Höhe des Handlaufs zwischen 85 und 90 Zentimeter empfohlen. Je nach Form des Handlaufs und der Stütze ist die Geländerstütze daher zehn bis 15 Zentimeter unter dem Handlauf einzuplanen.

Zur Größe der Geländerstütze

Im Treppenbau und bei der Nutzung von Steigtechnik ist es aufgrund diverser Unfallvermeidungsvorschriften oft vorgesehen, dass der Handtreppenlauf einen Seitenabstand zur Wand von mindestens fünf Zentimetern haben muss.

Zur Form

Die Wandseite einer Geländerstütze ist sehr oft tellerförmig mit Befestigungslöchern für Schrauben geformt. Mittig ragt ein um 90 Grad nach oben gebogener Dorn heraus, der entweder in der Montageplatte für den Handlauf oder einer dafür geeigneten Schelle oder einem EInhängdorn für den Handlauf ausläuft.

Das Material und die Oberfläche

Meistens werden die Stützen aus V2A-Stahl angeboten und verbiegen sich damit auch bei sehr hoher Belastung nicht. Zusätzlich kann die Farbe eine Rolle spielen, so dass man auf Oberflächen wie gebürsteten Edelstahl, diverse Lackierungen oder auch für den Außenbereich korrosionsfest verzinkte Oberflächen setzen kann.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.