Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe VISCOMAT 200 für Öle, 230 V ohne Zählwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-P26100
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     P26100
EAN/GTIN:
     4251280727774
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
Abfüllpumpe

Elektrische Fasspumpen, betrieben mit Wechselstrom zum Befüllen oder Betanken mit Harnstoff (AdBlue®), Diesel, Benzin, Kerosin und Öle.

  • Selbstansaugende Zahnradpumpe Viscomat 200-m
  • max. Fördermenge (l) 9 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 0,54 m³/h
  • max. Förderdruck 12 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG (ohne Flansch)
  • Für Öle bis max. Viskosität 2000 cSt
  • Einstellbares Bypass-Ventil
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,8 kW, Nennstrom (AC) 3,8 A
  • Betriebsart S1 , max. Drehzahl 1450 min-1
  • Mit Kabel und Stecker

    Ausstattung/Zubehör :

  • Saugrohr 1" L 85 cm (für 200 Liter Fässer)
  • 2" Fassanschluß mit Rückschlagventil und Sieb
  • Zapfpistole für Öle flexibel, Art. 874SW-ZA-131804 (ohne Zählwerk)
  • Halterung für Zapfpistole
  • 4 m ölfester Abfüllschlauch ½“ , 58 bar
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 Kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,92*
€ 711,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,94*
€ 700,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,16*
€ 686,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,92*
€ 680,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,23*
€ 654,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,41*
€ 591,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
81606
ab € 520,61*
Ähnlich
Zuwa
81606AZZU
ab € 615,44*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325ZW
ab € 780,15*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325
ab € 617,20*
Ähnlich
Zuwa
1206763N
ab € 288,71*
Ähnlich
Zuwa
1206773N
ab € 287,28*
Ähnlich
Zuwa
1206743N
ab € 397,31*
Ähnlich
Zuwa
1206753N
ab € 398,73*
Ähnlich
Zuwa
120714
ab € 317,39*
Ähnlich
Zuwa
P37601
ab € 928,58*
Ähnlich
Zuwa
P37401
ab € 663,09*
Ähnlich
Zuwa
P37501
ab € 877,53*
Ähnlich
Zuwa
P37201
ab € 637,98*
Ähnlich
Zuwa
120705F
ab € 388,27*
Ähnlich
Zuwa
120705FZ
ab € 536,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.