Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe Panther 56 DC f. Diesel , 2900min-1, 12V ohne Zählwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-120705F
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     120705F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Elektrische Fasspumpen eignen sich hervorragend zum Befüllen oder Betanken mit Öl oder Treibstoffen wie Diesel, Benzin oder im Motorsport auch mit Kerosin.

  • Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Panther 56
  • max. Fördermenge (l) 56 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3,36 m³/h
  • max. Förderdruck 1,5 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG (ohne Flansch)
  • Bypass-Ventil und Filter
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen

    Elektromotor:

  • Nennspannung (DC) 12 V
  • Nennleistung 0,42 kW, Nennstrom (DC) 35 A
  • Schutzart IP55 , max. Drehzahl 2900 min-1
  • Betriebsart Max. Einschaltdauer 30 Min.
  • Schalter E/A , Ohne Kabel und Klemmen

    Ausstattung/Zubehör :

  • Automat. Zapfpistole A 60
  • Zapfpistolenhalterung
  • 2" Faßanschluss mit Rückschlagventil und Sieb
  • Heberschutzvorrichtung (Auslaufsicherung)
Weitere Informationen:
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
Gewicht:
15 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,44*
€ 552,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,07*
€ 542,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,95*
€ 531,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,94*
€ 521,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,14*
€ 508,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,10*
€ 458,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
81606
ab € 518,30*
Ähnlich
Zuwa
81606AZZU
ab € 617,72*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325ZW
ab € 778,75*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325
ab € 613,60*
Ähnlich
Zuwa
1206763N
ab € 286,93*
Ähnlich
Zuwa
1206773N
ab € 287,90*
Ähnlich
Zuwa
1206743N
ab € 396,51*
Ähnlich
Zuwa
1206753N
ab € 396,93*
Ähnlich
Zuwa
120714
ab € 317,30*
Ähnlich
Zuwa
P37601
ab € 932,51*
Ähnlich
Zuwa
P37401
ab € 666,86*
Ähnlich
Zuwa
P37501
ab € 885,61*
Ähnlich
Zuwa
P37201
ab € 635,71*
Ähnlich
Zuwa
120705FZ
ab € 541,86*
Ähnlich
Zuwa
120706FZ
ab € 585,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.