Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betankungsset DRUM PLUS fürHarnstoff (AdBlue) 230 V mit automatischer Zapfpistole Kunststoff SB325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-81606AZKS325
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     81606AZKS325
EAN/GTIN:
     4251280727927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
adblue betankungsset

Komplette AdBlue® Pumpsysteme für IBC Behälter im Set

Trocken selbstansaugende Membranpumpe
  • max. Fördermenge (l) 35 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 2,1 m³/h
  • max. Förderdruck 1,6 bar
  • Ein-/Ausgang 3/4" Steck
  • Werkstoff Pumpengehäuse Kunststoff
    • Elektromotor:

    • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
    • Nennleistung 0,4 KW
    • Nennstrom (AC) 1,95 A
    • max. Drehzahl 1450 min-1
    • Schalter E/A
    • Mit Kabel und Stecker

      Ausstattung/Zubehör :

    • Automat. Kunststoff-Zapfpistole für AdBlue, Art. P61700
    • Zapfpistolenhalterung
    • Grundplatte für Fassmontage
    • AF2 Fassadapter 2" aG
    • Mit Saugrohr und integr. Entlüftungssystem
    • Mit Filter
    • Abfüllschlauch 6 m, 3/4"
    • Gewicht 16 kg
    Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
    Gewicht:
    16 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Betankungset, Betankungs-Set, Saugrohr, Saugrohre, saugrohr
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 613,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 734,95*
    € 874,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 730,37*
    € 869,14
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 715,77*
    € 851,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 700,90*
    € 834,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 672,98*
    € 800,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 613,60*
    € 730,18
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    81606
    ab € 518,30*
    Ähnlich
    Zuwa
    81606AZZU
    ab € 616,77*
    Ähnlich
    Zuwa
    81606AZKS325ZW
    ab € 778,75*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206763N
    ab € 287,90*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206773N
    ab € 287,90*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206743N
    ab € 396,51*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206753N
    ab € 398,92*
    Ähnlich
    Zuwa
    120714
    ab € 318,06*
    Ähnlich
    Zuwa
    P37601
    ab € 932,51*
    Ähnlich
    Zuwa
    P37401
    ab € 666,86*
    Ähnlich
    Zuwa
    P37501
    ab € 885,61*
    Ähnlich
    Zuwa
    P37201
    ab € 635,71*
    Ähnlich
    Zuwa
    120705F
    ab € 384,59*
    Ähnlich
    Zuwa
    120705FZ
    ab € 541,86*
    Ähnlich
    Zuwa
    120706FZ
    ab € 585,12*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.