Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 3000-F Betankungsset für Diesel , 12 V ohne Zählwerk, mit Teleskoprohr 95 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-1206763N
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     1206763N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teleskoprohr
teleskoprohr
Selbstansaugende Flügelzellenpumpe E 3000
  • max. Fördermenge (l) 45 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 2,7 m³/h
  • max. Förderdruck 1,5 bar
  • Ein-/Ausgang Steckflansche vertkal, ohne Gewinde
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen

    Elektromotor:

  • Nennspannung (DC) 12 V
  • Nennleistung 0,3 KW
  • Nennstrom (DC) 24 A
  • Schutzart IP55
  • max. Einschaltdauer 30 Min.

    Ausstattung/Zubehör :

  • Automat. Zapfpistole A 60
  • Halterung für Zapfpistole
  • Fassanschluss R2"
  • Mit integr. Rückschlagventil
  • 4 m ölfester Abfüllschlauch
  • Mit Gewebeeinl. 3/4", Anschluß 1"
  • Teleskopsaugrohr 95 cm (für 200 L Fässer)
  • Gewicht ca. 15 kg
    Optional:
  • Anschlussbox
  • Mit Kabel und Klemmen, 12 V / 24 V, Art. P17018
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
Gewicht:
16 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Betankungset, Betankungs-Set, Saugrohr, Saugrohre, saugrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,50*
€ 425,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,93*
€ 423,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,82*
€ 415,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,99*
€ 406,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,62*
€ 388,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,93*
€ 341,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
81606
ab € 519,52*
Ähnlich
Zuwa
81606AZZU
ab € 617,72*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325ZW
ab € 782,14*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325
ab € 617,37*
Ähnlich
Zuwa
1206773N
ab € 288,84*
Ähnlich
Zuwa
1206743N
ab € 395,61*
Ähnlich
Zuwa
1206753N
ab € 396,93*
Ähnlich
Zuwa
120714
ab € 317,30*
Ähnlich
Zuwa
P37601
ab € 934,06*
Ähnlich
Zuwa
P37401
ab € 663,26*
Ähnlich
Zuwa
P37501
ab € 884,43*
Ähnlich
Zuwa
P37201
ab € 633,26*
Ähnlich
Zuwa
120705F
ab € 385,10*
Ähnlich
Zuwa
120705FZ
ab € 539,64*
Ähnlich
Zuwa
120706FZ
ab € 587,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.