Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe UNI 580-B , 12/24 V für Fässer Durchm. 540 bis 580 mm , ohne Zählwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-120724
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     120724
EAN/GTIN:
     4251280724339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe

Unsere hauseigenen Impellerpumpen für Fässer und IBC-Behälter

  • Impellerpumpe NIROSTAR 2000-B
  • max. Fördermenge (l) 16/32 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 0,96/1,92 m³/h
  • max. Förderdruck 3 bar
  • Ein-/Ausgang 1" aG
  • Impeller Perbunan® (NBR) , Werkstoff Buchse Polyamid
  • Wellendichtring Perbunan® (NBR)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium EN AW-6082/AC-43400

    Elektromotor Power Tronic:

  • Nennspannung (DC) 12/24 V
  • Nennleistung 0,35/0,45 kW
  • Nennstrom (DC) Anlaufstrom 17/20, Betriebsstrom 12/15 A
  • max. Drehzahl 980/1700 min-1
  • Schutzart IP44 , Betriebsart S1
  • 5 m Kabel mit 3-pol. Stecker, Ein-/Aus-Schalter

    Ausstattung/Zubehör :

  • Zapfpistole manuell
  • Zapfpistolenhalterung
  • Fasskonsole
  • Sauganschluß AF2, 56x4 Sägegewinde - 1" BSP mit Ansaugrohr
  • Ansaugschlauch, Länge 0,5 m, 1"
  • Abfüllschlauch, Länge 3 m, 1"
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,2 Kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.106,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,34*
€ 1.566,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,39*
€ 1.545,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.272,43*
€ 1.514,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,23*
€ 1.461,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,44*
€ 1.405,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,86*
€ 1.317,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120717
ab € 855,09*
Ähnlich
Zuwa
120718
ab € 1.280,69*
Ähnlich
Zuwa
120722
ab € 1.274,33*
Ähnlich
Zuwa
120721
ab € 915,57*
Ähnlich
Zuwa
120719
ab € 682,24*
Ähnlich
Zuwa
120720
ab € 1.109,63*
Ähnlich
Zuwa
120723
ab € 697,17*
Ähnlich
Zuwa
120730
ab € 914,62*
Ähnlich
Zuwa
120731
ab € 1.053,63*
Ähnlich
Zuwa
120732
ab € 800,73*
Ähnlich
Zuwa
120733
ab € 820,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.