Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe UNI 380-A , 230 V für Fässer Durchm. 340 bis 380 mm , ohne Zählwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-120719
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     120719
EAN/GTIN:
     4251280724308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe

Unsere hauseigenen Impellerpumpen für Fässer und IBC-Behälter

  • Impellerpumpe UNISTAR 2000-A, Anschluss 1" aG
  • max. Fördermenge (l) 30 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 1,8 m³/h
  • max. Förderdruck 5 bar
  • Ein-/Ausgang 1" aG
  • Impeller Perbunan® (NBR) , Werkstoff Buchse
  • Wellendichtring Perbunan® (NBR)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium EN AW-6082/AC-43400

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 VNennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,37 kW, Nennstrom (AC) 3,2 A
  • max. Drehzahl 2800 min-1
  • Schutzart IP55 , Betriebsart S1
  • Motorschutz (therm.) 130
  • Kabel / Stecker H07RN-F 2m

    Ausstattung/Zubehör :

  • Zapfpistole manuell
  • Zapfpistolenhalterung
  • Fasskonsole
  • Sauganschluß AF2, 56x4 Sägegewinde - 1" BSP mit Ansaugrohr
  • Ansaugschlauch, Länge 0,5 m, 1"
  • Abfüllschlauch, Länge 3 m, 1"
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,2 Kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,46*
€ 963,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,50*
€ 947,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 780,57*
€ 928,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,99*
€ 909,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,48*
€ 876,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,49*
€ 812,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120717
ab € 850,01*
Ähnlich
Zuwa
120718
ab € 1.280,37*
Ähnlich
Zuwa
120722
ab € 1.274,91*
Ähnlich
Zuwa
120721
ab € 920,89*
Ähnlich
Zuwa
120720
ab € 1.107,63*
Ähnlich
Zuwa
120724
ab € 1.106,36*
Ähnlich
Zuwa
120723
ab € 698,45*
Ähnlich
Zuwa
120730
ab € 907,67*
Ähnlich
Zuwa
120731
ab € 1.052,81*
Ähnlich
Zuwa
120732
ab € 795,37*
Ähnlich
Zuwa
120733
ab € 824,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.