Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Pumpenset UNI 580-B , 230 V für IBC-Behälter , ohne Zählwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-120733
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     120733
EAN/GTIN:
     4251280729853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Pumpe und Zappistole
IBC-Pumpenset

Unsere hauseigenen Impellerpumpen für Fässer und IBC-Behälter

  • Impellerpumpe NIROSTAR 2000-B
  • max. Fördermenge (l) 60 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3,6 m³/h
  • max. Förderdruck 5 bar
  • Ein-/Ausgang 1" aG
  • Impeller Perbunan® (NBR) , Werkstoff Buchse Polyamid
  • Wellendichtring Perbunan® (NBR)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium EN AW-6082/AC-43400

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 VNennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,55 kW, Nennstrom (AC) 4,3 A
  • max. Drehzahl 2800 min-1
  • Schutzart IP55 , Betriebsart S1
  • Motorschutz (therm.) 130
  • Kabel / Stecker H07RN-F 2m

    Ausstattung/Zubehör :

  • Zapfpistole manuell
  • Zapfpistolenhalterung
  • Sauganschluß AF2, 2"-Adapter für IBC, mit Ansaugrohr
  • Ansaugschlauch, Länge 0,5 m, 1"
  • Abfüllschlauch, Länge 3 m, 1"
  • Montiert auf Platte zum Einhängen am IBC-Behälter
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 Kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,26*
€ 1.174,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,44*
€ 1.148,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 946,13*
€ 1.125,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,98*
€ 1.076,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,56*
€ 1.034,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,00*
€ 974,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120717
ab € 856,77*
Ähnlich
Zuwa
120718
ab € 1.279,31*
Ähnlich
Zuwa
120722
ab € 1.282,43*
Ähnlich
Zuwa
120721
ab € 917,57*
Ähnlich
Zuwa
120719
ab € 681,71*
Ähnlich
Zuwa
120720
ab € 1.117,44*
Ähnlich
Zuwa
120724
ab € 1.106,29*
Ähnlich
Zuwa
120723
ab € 698,46*
Ähnlich
Zuwa
120730
ab € 907,28*
Ähnlich
Zuwa
120731
ab € 1.051,92*
Ähnlich
Zuwa
120732
ab € 795,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.