Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Pumpenset NIRO/V 580-B , 230 V für IBC-Behälter , ohne Zählwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-120731
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     120731
EAN/GTIN:
     4251280729839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Pumpe und Zappistole
IBC-Pumpenset

Unsere hauseigenen Impellerpumpen für Fässer und IBC-Behälter

  • Impellerpumpe NIROSTAR 2000-B
  • max. Fördermenge (l) 60 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3,6 m³/h
  • max. Förderdruck 3 bar
  • Ein-/Ausgang 1" aG
  • Impeller Viton® (FKM) , Werkstoff Buchse
  • Wellendichtring Viton® (FKM)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Edelstahl 1.4404

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 VNennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,55 kW, Nennstrom (AC) 4,3 A
  • max. Drehzahl 2800 min-1
  • Schutzart IP55 , Betriebsart S1
  • Motorschutz (therm.) 130
  • Kabel / Stecker H07RN-F 2m

    Ausstattung/Zubehör :

  • Zapfpistole manuell
  • Zapfpistolenhalterung
  • Ansaugschlauch, Länge 0,5 m, 1"
  • Abfüllschlauch, Länge 3 m, 1"
  • Montiert auf Platte zum Einhängen am IBC-Behälter
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 Kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,60*
€ 1.490,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,13*
€ 1.451,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.195,72*
€ 1.422,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,17*
€ 1.360,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,42*
€ 1.310,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,01*
€ 1.256,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120717
ab € 853,99*
Ähnlich
Zuwa
120718
ab € 1.275,72*
Ähnlich
Zuwa
120722
ab € 1.274,59*
Ähnlich
Zuwa
120721
ab € 918,22*
Ähnlich
Zuwa
120719
ab € 686,31*
Ähnlich
Zuwa
120720
ab € 1.107,65*
Ähnlich
Zuwa
120724
ab € 1.109,05*
Ähnlich
Zuwa
120723
ab € 697,03*
Ähnlich
Zuwa
120730
ab € 914,76*
Ähnlich
Zuwa
120732
ab € 797,29*
Ähnlich
Zuwa
120733
ab € 821,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.