Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Lagertank 2500 für Diesel, K24doppelwandig, inkl. Pumpe und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-1202500
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     1202500
EAN/GTIN:
     4251280736936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
lagertank

Robuster, doppelwandiger Lagertank aus Polyethylen, UV beständig, für den Aussenbereich.

  • max. Füllinhalt 2500 l
  • Wandstärke ca. 5-6 mm (innerer Tank)
  • Anti-Leckage-Garantie 10 Jahre.

    Ausstattung/Zubehör :

    • Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Panther 56, 230 V
    • Dieselfilter im Metallgehäuse, m.Wasserabscheider
    • Digitales Zählwerk K24
    • Abfüllschlauch ¾“ L 6m m. autom.Zapfpistole A60
    • Ölbeständiger Saugschlauch
    • Abschließbarer Tankdeckel
    • Mit Gasdruckfedern zum bequemen Öffnen und Feststellen des Deckels
    • Mechanische Füllstandsanzeige
    • Grenzwertgeber für Tankwagenbefüllung
    • Abmessungen ca. B 1,26 m x H 1,51 m x L 2,68 m
    • Gewicht (inkl. Pumpenequipment) ca. 240 kg
    • Bei Anlieferung unbed. Ablademöglichkeit (Gabelstapler) sicherstellen!
Weitere Informationen:
Gewicht:
240 Kg
Zollnummer:
39251000

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Diesel-Tankstelle, Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Tankstelle, Kraftstoff-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.063,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.464,73*
€ 4.123,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.374,38*
€ 4.015,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.306,89*
€ 3.935,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.193,97*
€ 3.800,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.118,19*
€ 3.710,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.063,31*
€ 3.645,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
12010000A
ab € 5.984,44*
Ähnlich
Zuwa
12010000
ab € 6.164,60*
Ähnlich
Zuwa
1203000
ab € 3.951,30*
Ähnlich
Zuwa
120828FB200D-230
ab € 966,60*
Ähnlich
Zuwa
120828FB200A
ab € 1.101,76*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400D
ab € 924,34*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400D-230
ab € 1.007,93*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400A
ab € 1.150,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.