Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Lagertank 3000 für Diesel, K33doppelwandig, inkl. Pumpe und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-1203000
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     1203000
EAN/GTIN:
     4251280736943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
lagertank 3000 liter
lagertank

Robuster, doppelwandiger Lagertank aus Polyethylen, UV beständig, für den Aussenbereich

  • max. Füllinhalt 3000 l
  • Wandstärke ca. 4,4- 5,5 mm (innerer Tank)
  • Anti-Leckage-Garantie

    Ausstattung/Zubehör :

    • Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Panther 72, 230 V
    • Dieselfilter im Metallgehäuse, mit Wasserabscheider
    • Mechanisches Zählwerk K33
    • Abschließbarer Zapfschrank m. Doppelschloss
    • Drahtloser Füllstandssensor, verbunden mit dem Überwachungssystem (Leckageanzeige) im Zwischenraum
    • Abfüllschlauch 1" Länge 6 m m. automat. Zapfpistole A60
    • Abschließbarer Tankdeckel
    • 16" Serviceluke an der Außenwand ermöglicht Durchführung der Tankreinigung
    • Tankentlüftung am Befülldeckel
    • Beleuchtung des Zapfschranks
    • Grenzwertgeber für Tankwagenbefüllung
    • Abmessungen ca. B 2,06 m x H 1,94 m x L 2,63 m
    • Gewicht (inkl. Pumpenequipment) ca. 340 kg

      Optional:

      • Befüll-Leitung mit Überfüllsicherung u. Tankwagenanschluss Art. 120500010 (wird dringend empfohlen; kann nicht mehr nachträglich montiert werden!)
        Bei Anlieferung unbed. Ablademöglichkeit (Gabelstapler) sicherstellen!
Weitere Informationen:
Gewicht:
340 Kg
Zollnummer:
39251000

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Diesel-Tankstelle, Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Tankstelle, Kraftstoff-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.951,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.416,73*
€ 5.255,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.303,92*
€ 5.121,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.217,84*
€ 5.019,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.057,09*
€ 4.827,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.984,38*
€ 4.741,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.951,30*
€ 4.702,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
12010000A
ab € 5.984,44*
Ähnlich
Zuwa
12010000
ab € 6.164,60*
Ähnlich
Zuwa
120828FB200D-230
ab € 966,60*
Ähnlich
Zuwa
120828FB200A
ab € 1.101,76*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400D
ab € 924,34*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400D-230
ab € 1.007,93*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400A
ab € 1.150,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.