Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Lagertank 10000 für Diesel, K33doppelwandig, inkl. Pumpe und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-12010000A
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     12010000A
EAN/GTIN:
     4251280737377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
lagertank

Robuster, doppelwandiger Lagertank aus Polyethylen, UV beständig, für den Aussenbereich

    .
  • max. Füllinhalt 9999 l
  • Wandstärke ca. 9 mm (innerer Tank)
  • Anti-Leckage-Garantie

    Ausstattung/Zubehör :

    • Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Panther 72, 230 V
    • Dieselfilter im Metallgehäuse, mit Wasserabscheider
    • Mechanisches Zählwerk K33
    • Abschließbarer Zapfschrank m. Doppelschloss
    • Drahtloser Füllstandssensor, verbunden mit dem Überwachungssystem (Leckageanzeige) im Zwischenraum
    • Abfüllschlauch 1" Länge 6 m m. automat. Zapfpistole A60
    • Abschließbarer Tankdeckel
    • 16" Serviceluke an der Außenwand ermöglicht Durchführung der Tankreinigung
    • Tankentlüftung am Befülldeckel
    • Beleuchtung des Zapfschranks
    • Grenzwertgeber für Tankwagenbefüllung
    • Befüll-Leitung mit Überfüllsicherung u. Tankwagenanschluss
    • Abmessungen ca. L 3,40 m x B 2,45 m x H 2,75 m
    • Gewicht (inkl. Pumpenequipment) ca. 650 kg
    • Bei Anlieferung unbed. Ablademöglichkeit (Gabelstapler) sicherstellen!
Weitere Informationen:
Gewicht:
650 Kg
Zollnummer:
39251000

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Diesel-Tankstelle, Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Tankstelle, Kraftstoff-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.512,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.512,50*
€ 7.749,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.366,37*
€ 7.575,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.239,04*
€ 7.424,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.095,65*
€ 7.253,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.996,38*
€ 7.135,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.958,64*
€ 7.090,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
12010000
€ 6.716,35*
Ähnlich
Zuwa
1203000
€ 4.395,19*
Ähnlich
Zuwa
120828FB200D-230
€ 1.127,99*
Ähnlich
Zuwa
120828FB200A
€ 1.310,81*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400D
€ 1.086,41*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400D-230
€ 1.174,63*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400A
€ 1.365,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.