Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Lagertank 10000 für Diesel, K600doppelwandig, inkl. Pumpe und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-12010000
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     12010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
lagertank

Robuster, doppelwandiger Lagertank aus Polyethylen, UV beständig, für den Aussenbereich

  • max. Füllinhalt 9999 l
  • Wandstärke ca. 9 mm (innerer Tank)
  • Anti-Leckage-Garantie

    Ausstattung/Zubehör :

    • Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Panther 72, 230 V
    • Dieselfilter im Metallgehäuse, mit Wasserabscheider
    • Elektronisches Zählwerk K600
    • Abschließbarer Zapfschrank m. Doppelschloss
    • Drahtloser Füllstandssensor, verbunden mit dem Überwachungssystem (Leckageanzeige) im Zwischenraum
    • Abfüllschlauch 1" Länge 6 m m. automat. Zapfpistole A60
    • Abschließbarer Tankdeckel
    • 16" Serviceluke an der Außenwand ermöglicht Durchführung der Tankreinigung
    • Tankentlüftung am Befülldeckel
    • Beleuchtung des Zapfschranks
    • Grenzwertgeber für Tankwagenbefüllung
    • Befüll-Leitung mit Überfüllsicherung u. Tankwagenanschluss
    • Abmessungen ca. L 3,40 m x B 2,45 m x H 2,75 m
    • Gewicht (inkl. Pumpenequipment) ca. 650 kg
    • Bei Anlieferung unbed. Ablademöglichkeit (Gabelstapler) sicherstellen!
Weitere Informationen:
Gewicht:
650 Kg
Zollnummer:
39251000

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Diesel-Tankstelle, Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Tankstelle, Kraftstoff-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.164,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.719,93*
€ 7.996,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.575,24*
€ 7.824,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.443,73*
€ 7.668,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.257,48*
€ 7.446,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.180,07*
€ 7.354,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.164,60*
€ 7.335,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
12010000A
ab € 5.984,44*
Ähnlich
Zuwa
1203000
ab € 3.951,30*
Ähnlich
Zuwa
120828FB200D-230
ab € 966,60*
Ähnlich
Zuwa
120828FB200A
ab € 1.101,76*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400D
ab € 924,34*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400D-230
ab € 1.007,93*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400A
ab € 1.150,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.