Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiltank FORTIS 200 l für Diesel, m.abschl.Deckel, Pumpe Panther 56 230V, autom.Zapfpistole, ohne Zählwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-120828FB200D-230
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     120828FB200D-230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltank
Lagertank
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage

Kompakter, robuster Tank aus Polyethylen mit abschließbarem Deckel (4 Schlüssel), incl. Gasdruckfedern zum bequemen Öffnen und Feststellen des Deckels

  • max. Füllinhalt 200 l
  • Großer Einfüllstutzen 4" und Entlüftung.
  • integrierte Gabelstapleraufnahme (voller Tank) und Griffmulden (leerer Tank) sowie Aussparung zur Befestigung mit Ratschen-Spanngurt (hinten),
  • inkl. 2 Stahl-Schäkel (Fixierung Frontseite)

    Ausstattung/Zubehör :

    • Trocken selbstansaugende elektrische Pumpe 230 V max. 56 l/min.
    • 6 m Abfüllschlauch 3/4"
    • Automatische Zapfpistole
    • Ansaugleitung im Tank mit Bodensieb
    • Abmessungen ca. 108 x 80 x 58 cm (L X B X H
    • Gewicht (Ca.Leergewicht, ohne Pumpenausstattung) 43 kg

      Optional:

      • Zählwerk digital K24
      • Pumpe 12 oder 24 V
      • Füllstandsanzeige
      • Weitere Informationen:
        Gewicht:
        55 Kg
        Zollnummer:
        39251000

        Inselpauschale:

        Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,88*
€ 1.390,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,39*
€ 1.354,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.115,63*
€ 1.327,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,55*
€ 1.265,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,18*
€ 1.215,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,59*
€ 1.149,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
12010000A
ab € 5.955,30*
Ähnlich
Zuwa
12010000
ab € 6.182,49*
Ähnlich
Zuwa
1203000
ab € 3.956,03*
Ähnlich
Zuwa
120828FB200A
ab € 1.105,29*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400D
ab € 924,45*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400D-230
ab € 1.005,24*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400A
ab € 1.145,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.