Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 89x900mm, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, gelb-schwarz, mit 2 Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-489BG-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     489BG-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten 89x900mm, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, gelb-schwarz, mit 2 Ösen

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • ortsfest
  • mit Erdanker
  • feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen
  • Bitte beachten Sie: Bilddarstellung ohne Öse!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,5 kg
Durchmesser:
89 mm
Gesamtlänge:
1400 mm
Länge über Flur:
900 mm
Ösen:
2
Farbe:
gelb mit schwarzen Streifen
Material:
Stahl
Befestigung:
zum Einbetonieren
Handhabung:
ortsfest
Verschluss:
ohne

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 38,41*
Ähnlich
Schake
ab € 104,14*
Ähnlich
Schake
ab € 94,04*
Ähnlich
Schake
ab € 110,29*
Ähnlich
Schake
470PBG
ab € 53,22*
Ähnlich
Schake
470BG
ab € 48,09*
Ähnlich
Schake
460PBG
ab € 34,70*
Ähnlich
Schake
460BG
ab € 30,41*
Ähnlich
Schake
476PBG
ab € 49,12*
Ähnlich
Schake
476BG
ab € 41,51*
Ähnlich
Schake
489PBG
ab € 70,35*
Ähnlich
Schake
489BG
ab € 63,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.