Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
PVC-Fittings
>
PVC-Bogen
>
Artikel
Überfahrschutz - Winkelstück mit Adapter ( nach rechts ) System A - Schake
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-33934WR
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250384730246
Artikeldatenblatt
Aufbauanleitung
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Überfahrschutz System A / 3 Kanäle - Schake
Überfahrschutz mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche
aus Kunststoff
mit Deckel
Mittels eingegossenem Verbindungszapfen können Elemente verbunden
auch zum Aufdübeln geeignet, ohne Befestigungsmaterial
Abmaße Durchlasskanäle: 2x 65x50mm, 1x 55x50 werdenmm
Außenmaße: 600 x 880 x 75mm
Gewicht: 20,0kg
max. Belastung: 20t
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,5 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Überfahrschutz und Bodenschutz
>
Überfahrschutz
Weitere Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
,
Schlauchverbindungsstücke
,
PVC-Bogen
,
PVC-Winkel
,
Schlauchbrücke
,
Winkelstück
,
fußbodenkanal
,
Überfahrschutz
,
Bodenschwelle
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 74,32*
€ 93,04*
Lager 3551
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 74,36*
€ 93,05*
Lager 874SW
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 96,19*
Lager 420
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 106,96*
Lager 7588
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,11*
€ 128,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anfahrrampe für Überfahrschutzsystem, 595 x 880 x 75 mm
k.A.
320390
€ 107,71*
Ähnlich
Endstück (System A) ohne Adapter Ausführung: Kunststoff
Schake
33934E
€ 59,55*
Ähnlich
Endstück für Überfahrschutz-System A (339322A)
Schake
339322A
€ 48,43*
Ähnlich
Kabelbrücke 800x600x80mm, gelb (339381)
Schake
339381
€ 74,91*
Ähnlich
Kabelbrücke 800x600x80mm, schwarz (339380)
Schake
339380
€ 64,35*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 142 nach unten offen
Schake
339323
€ 256,36*
Ähnlich
Kabelbrücken Set, bestehend aus Transportpalette und Überfahrschutzsystem
k.A.
320397
€ 2.562,81*
Ähnlich
Lager und Transportpalette zur Aufnahme von 15 Kabelbrücken, verzinkt
k.A.
320396
€ 506,75*
Ähnlich
Lager- und Transportpalette zur Aufnahme von 15 Schlauchbrücken
k.A.
320385
€ 454,01*
Ähnlich
Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Auffahrrampe 350 x 400 x 95 mm
Schake
33931-11
€ 68,02*
Ähnlich
Schlauch- und Kabelbrücke aus Stahl, max. Belastung: 40 t
Schake
33931
€ 191,72*
Ähnlich
Schlauch- und Kabelbrücken, Set aus 15 Kabelbrücken und Transportpalette
k.A.
320386
€ 1.301,20*
Ähnlich
Schlauch- und Kabelbrückensystem, verzinkt, Hauptelement 300 x 400 x 100 mm
k.A.
320379
€ 149,56*
Ähnlich
Verlängerungselement für Schlauch und Kabelbrücke, verzinkt, 1000 x 400 x 100 mm
k.A.
320381
€ 162,60*
Ähnlich
Winkel-Überfahrschutz-System für Kabel & Schläuche (33932WL)
Schake
33932WL
€ 97,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.