Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken Set, bestehend aus Transportpalette und Überfahrschutzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-320-397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     320397
EAN/GTIN:
     4250384751777
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücken Set, bestehend aus Transportpalette und Überfahrschutzsystem
  • bestehend aus Transportpalette und 15 System A Kabelbrücken
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Maße außen B x T x H [mm]: 880 x 600 x 75
  • Silikonfrei: ja
  • Gewicht [kg]: 359,48
Weitere Informationen:
Breite Außen:
880 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
75 mm
Breite Innen:
600 mm
Höhe Innen:
75 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
359,48 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, fußbodenkanal
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.184,31*
€ 2.562,81*
19 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 2.550,75*
€ 2.666,86*
Lager 420
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.572,43*
€ 2.685,01*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.685,01*
€ 3.195,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.669,03*
€ 3.176,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.603,32*
€ 3.097,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.572,43*
€ 3.061,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
320390
€ 107,71*
Ähnlich
Schake
33934E
€ 59,55*
Ähnlich
Schake
339322A
€ 48,43*
Ähnlich
Schake
339381
€ 74,91*
Ähnlich
Schake
339380
€ 64,35*
Ähnlich
Schake
339323
€ 256,36*
Ähnlich
k.A.
320396
€ 506,75*
Ähnlich
k.A.
320385
€ 454,01*
Ähnlich
Schake
33931-11
€ 68,02*
Ähnlich
Schake
33931
€ 191,72*
Ähnlich
k.A.
320386
€ 1.301,20*
Ähnlich
k.A.
320379
€ 149,56*
Ähnlich
k.A.
320381
€ 162,60*
Ähnlich
Schake
33932W
€ 93,04*
Ähnlich
Schake
33932WL
€ 97,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.