Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Auffahrrampe 350 x 400 x 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Auffahrrampe 350 x 400 x 95 mm
Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Auffahrrampe 350 x 400 x 95 mm
Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Auffahrrampe 350 x 400 x 95 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-33931-11
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33931-11
EAN/GTIN:
     4250384753252
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Das Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem ist eine robuste Konstruktion zum Schutz von Versorgungsleitungen und kann aus verschiedenen Elementen werkzeuglos zusammengesetzt werden. Die Kabelbrücke kann bis zu 40 t belastet werden. 

Ausstattung Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Auffahrrampe 350 x 400 x 95 mm

  • Material Stahl verzinkt
  • Auffahrrampe
  • Maße 350 x 400 x 95 mm
  • Belastung bis 40 t
  • Abmaße Durchlasskanal 250 x 90 x 400 mm
  • Mehrere Elemente können über seitlich angeschweißte Ösen verbunden werden

Höhe: 95 mm
Länge: 350 mm
Gewicht: 16,2 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,12*
€ 68,00*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 77,01*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
33931-10
ab € 111,71*
Ähnlich
Schake
33931-12
ab € 112,73*
Ähnlich
Schake
33931
ab € 153,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.