Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro2 - Schrankenzaunset SET2 ohne Lampenadapter , mit Absperrschrankengitter Typ NOX Folie rot / gelb, Lager- und Transporttraverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-33420KSK-SET2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420KSK-SET2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Transporttraverse
Transporttraversen Absperrgitter

Schake-Euro2-Schrankenzaun Typ Nox weiß, ohne Lampenadapter, rot / weiß, Folie Typ 1

  • bestehend aus:
  • 20 Stk. Schake-Euro-2-Schrankenzaun, ohne Lampenadapter, Art. 874SW-SK-33420K
  • 21 Stk. TL-Fußplatte nach K1, 30 kg , Art. 874SW-SK-31991
  • 1 Stk. Lager- und Transporttraverse für Fußplatten Art.-Nr. 874SW-SK-3B214
  • 1 Stk. Lager- und Transporttraverse für Absperrschrankengitter (Art.-Nr. 874SW-SK-32000)
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1037,93 kg
Farbe:
rot / gelb
Länge:
2 m
Zolltarif Nummer:
39269097

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schake transporttraverse, bauzaun transporttraverse, Absperrschrankengitter, Schrankenzaun, Euroschrankenzaun, Euro-Schrankenzaun, Absperrschranke, Schrankenzaun nach TL, Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.724,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.594,26*
€ 4.277,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.037,90*
€ 3.615,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.988,04*
€ 3.555,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.937,74*
€ 3.495,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.793,39*
€ 3.324,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.758,82*
€ 3.283,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.724,53*
€ 3.242,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
33420KA-SET1
ab € 1.466,35*
Ähnlich
Schake
33420K
ab € 91,41*
Ähnlich
Schake
33520KA
ab € 91,29*
Ähnlich
Schake
33520K2SK
ab € 110,53*
Ähnlich
Schake
33520K
ab € 81,92*
Ähnlich
Schake
33420KA-SET5
ab € 3.069,28*
Ähnlich
Schake
33520KA-SET5
ab € 2.902,90*
Ähnlich
Schake
33420K-SET5
ab € 2.828,19*
Ähnlich
Schake
33520K-SET5
ab € 2.787,50*
Ähnlich
Schake
ab € 115,08*
Ähnlich
Schake
ab € 110,66*
Ähnlich
Schake
ab € 93,13*
Ähnlich
Schake
ab € 86,92*
Ähnlich
Schake
ab € 91,20*
Ähnlich
Schake
ab € 118,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.