Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankenzaun 'Euro2 NOX light' mit Tragegriff, ohne Lampenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2 NOX light- nach TL, Folie rot/weiß (Art. 33520k2)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2 NOX light- nach TL, Folie rot/weiß (Art. 33520k2)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2 NOX light- mit Tragegriff (Art. 33520ka2)
Artikel-Nr.:
     328SW-33520k2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527961410
Suchbegriffe:
Schrankenzaun
schake schrankenzaun
schrankenzaun
schrankenzaun rot
Mit einer Gesamtlänge von 2100 mm, einer Höhe von 1000 mm und einer weißen Farbe ist dieser Schrankenzaun nicht nur robust und schlagfest, sondern auch UV-beständig. Die rote/weiße RA2 Folie sorgt für eine klare Sichtbarkeit, während die Prüfung gemäß TL-Absperrschranken und den Vorschriften der ZTV-SA für zusätzliche Sicherheit sorgt. Mit einem praktischen Tragegriff ist dieser Schrankenzaun einfach zu transportieren und zu installieren.

  • Material: Kunststoff schlagfest, uv-beständig
  • Folienlänge: 2000 mm
  • Gesamtlänge: ca. 2100 mm
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Farbe: weiß
  • Folie: RA2, rot/weiß reflektierend
  • Prüfung gem. TL-Absperrschranken
  • entspricht den Vorschriften d. ZTV-SA
  • mit praktischem Tragegriff

| |

Achtung: Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Folie RA1 auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewicht:
12,5 kg
Lampenadapter:
ohne Lampenadapter
Farbe:
weiß
Folie Farbe:
rot/weiß
Folie:
RA2
Folie Länge:
2000 mm
Gesamtlänge:
2100 mm
Höhe:
1000 mm
Material:
Kunststoff
Prüfung:
Prüfung gem. TL-Absperrschranken; entspricht den Vorschriften d. ZTV-SA
Eigenschaft:
schlagfest, UV-beständig
Lieferumfang:
mit praktischem Tragegriff
Weitere Suchbegriffe: Eingangsschleuse, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Basic, Euro2, Schake, Absturzsicherung, Absperrschrankengitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 130,26*
€ 177,01*
7 Tage
60
Frei Haus
ab € 110,89*
€ 190,23*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,49*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,86*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,61*
Zubehör
Schake
ab € 18,56*
Zubehör
Schake
ab € 5,35*
Zubehör
Schake
32000
ab € 347,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.