Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro2 - Schrankenzaunset SET5 mit Lampenadapter, mit Absperrschrankengitter Typ NOX Folie rot / weiß , Lager- und Transporttraverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-33420KA-SET5
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420KA-SET5
EAN/GTIN:
     4250384753016
Suchbegriffe:
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Transporttraverse
Transporttraversen Absperrgitter

Euro2 - Schrankenzaunset SET5 ohne Lampenadapter, mit Absperrschrankengitter Typ NOX Folie rot / weiß

  • bestehend aus:
  • 1 Stk. Lager- und Transporttraverse für Absperrschrankengitter (Art.-Nr. 874SW-SK-32003)
  • 20 Stk. Schake-Euro2-Schrankenzaun, mit Lampenadapter
  • 21 Stk. TL-Fußplatte nach K1, 30 kg Art.-Nr. 874SW-SK-31991
  • 1 Stk.Lager- und Transporttraverse für Fußplatten (Art.-Nr. 874SW-SK-3B214)
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1041,46 kg
Farbe:
rot / weiß
Länge:
2 m

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schake transporttraverse, bauzaun transporttraverse, Absperrschrankengitter, Schrankenzaun, Euroschrankenzaun, Euro-Schrankenzaun, Absperrschranke, Schrankenzaun nach TL, Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.045,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.498,18*
€ 4.162,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.371,19*
€ 4.011,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.315,83*
€ 3.945,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.260,01*
€ 3.879,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.108,60*
€ 3.699,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.064,58*
€ 3.646,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.045,36*
€ 3.623,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
33420KA-SET1
ab € 1.473,48*
Ähnlich
Schake
33420K
ab € 90,80*
Ähnlich
Schake
33520KA
ab € 91,48*
Ähnlich
Schake
33520KA2
ab € 115,07*
Ähnlich
Schake
33520K2SK
ab € 110,49*
Ähnlich
Schake
33520K
ab € 81,85*
Ähnlich
Schake
33520K2
ab € 110,97*
Ähnlich
Schake
33420KSK-SET2
ab € 2.737,31*
Ähnlich
Schake
33520KA-SET5
ab € 2.917,27*
Ähnlich
Schake
33420K-SET5
ab € 2.837,65*
Ähnlich
Schake
33520K-SET5
ab € 2.778,69*
Ähnlich
Schake
33420KA2
ab € 134,31*
Ähnlich
Schake
33420K2
ab € 128,34*
Ähnlich
Schake
ab € 93,32*
Ähnlich
Schake
ab € 86,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.