Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro2 - Schrankenzaunset SET5 ohne Lampenadapter, mit Absperrschrankengitter Typ NOX , Lager- und Transporttraverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-33420K-SET5
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420K-SET5
EAN/GTIN:
     4250384752989
Suchbegriffe:
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Transporttraverse
Transporttraversen Absperrgitter

Euro2 - Schrankenzaunset SET5 ohne Lampenadapter, mit Absperrschrankengitter Typ NOX

  • bestehend aus:
  • 1 Stk. Lager- und Transporttraverse für Absperrschrankengitter (Art.-Nr. 874SW-SK-32003)
  • 20 Stk. Schake-Euro2-Schrankenzaun, ohne Lampenadapter
  • 21 Stk. TL-Fußplatte nach K1, 30 kg Art.-Nr. 874SW-SK-31991
  • 1 Stk. Lager- und Transporttraverse für Fußplatten (Art.-Nr. 874SW-SK-3B214)
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1006,54 kg
Farbe:
rot / weiß
Länge:
2 m
Zolltarif Nummer:
39269097

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schake transporttraverse, bauzaun transporttraverse, Absperrschrankengitter, Schrankenzaun, Euroschrankenzaun, Euro-Schrankenzaun, Absperrschranke, Schrankenzaun nach TL, Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.833,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.563,61*
€ 4.240,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.085,14*
€ 3.671,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.031,95*
€ 3.608,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.005,35*
€ 3.576,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.886,03*
€ 3.434,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.852,90*
€ 3.394,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.833,56*
€ 3.371,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
33420KA-SET1
ab € 1.473,09*
Ähnlich
Schake
33420K
ab € 90,95*
Ähnlich
Schake
33520KA
ab € 91,28*
Ähnlich
Schake
33520K2SK
ab € 110,09*
Ähnlich
Schake
33520K
ab € 82,09*
Ähnlich
Schake
33420KSK-SET2
ab € 2.725,39*
Ähnlich
Schake
33420KA-SET5
ab € 3.056,65*
Ähnlich
Schake
33520KA-SET5
ab € 2.904,40*
Ähnlich
Schake
33520K-SET5
ab € 2.770,81*
Ähnlich
Schake
ab € 114,97*
Ähnlich
Schake
ab € 110,23*
Ähnlich
Schake
ab € 93,17*
Ähnlich
Schake
ab € 86,45*
Ähnlich
Schake
ab € 91,34*
Ähnlich
Schake
ab € 119,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.