Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig mit 2 Tabletts, Ladefläche Ladefläche 965 x 555 mm , Traglast 250kg, , RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Etagenwagen niedrig mit 2 Tabletts, Ladefläche 815 x 455 mm , Traglast 250kg
Produktbild - Etagenwagen niedrig mit 2 Tabletts, Ladefläche 815 x 455 mm , Traglast 250kg
Detailbild
TÜV-Logo
Easy Stop-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-600.208
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.208
EAN/GTIN:
     4035694000728
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden, Etagenböden und Tabletts aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden und Tabletts zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Tabletthöhe 45 mm innen und 60 mm außen; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions- Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
1.060 x600 x 990 mm
Ladefläche:
965 x 555 mm
Gewicht:
43,5 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre
Rad ø:
160 x 40 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, cordesetagenwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 334,63*
€ 382,49*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,27*
€ 382,51*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,21*
€ 391,33*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 354,72*
€ 448,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,43*
€ 457,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,51*
€ 455,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,50*
€ 445,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 367,01*
€ 436,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 359,67*
€ 428,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,63*
€ 408,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 336,75*
€ 400,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,71*
€ 395,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,27*
€ 372,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 130,98*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,47*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,37*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 88,91*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,84*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,13*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,41*
Zubehör
Cordes
00016844
ab € 32,01*
Zubehör
Cordes
00016848
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.