Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-600.208
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.208
EAN/GTIN:
     4035694000728
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen niedrig, Außenmaße: 1.060 x 600 x 990 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Ja
Traglast:
250 kg
Gewicht:
43,5 kg
Außenbreite:
1060 mm
Außentiefe:
600 mm
Außenhöhe:
990 mm
Ladefläche Breite:
965 mm
Ladefläche Tiefe:
555 mm
Zentralbremse:
EasySTOP einseitig
Farbton 1:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Etagen-Wagen, Paketwagen, Transportwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Rollwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 334,63*
€ 382,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,27*
€ 382,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,21*
€ 391,33*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 354,72*
€ 448,30*
Lager 42XH2
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,43*
€ 457,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,00*
€ 543,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,42*
€ 505,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,12*
€ 463,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,91*
€ 449,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 374,45*
€ 445,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 371,17*
€ 441,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,43*
€ 422,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 130,98*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,47*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,37*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 88,91*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,84*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,13*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,41*
Zubehör
Cordes
00016844
ab € 32,01*
Zubehör
Cordes
00016848
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.