Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694000728
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.208
EAN/GTIN:
     4035694000728
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Außenmaße: 1.060 x 600 x 990 mm (B/T/H) Ladefläche: 965 x 555 mm (B/T) Ladehöhe: 270 / 805 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 475 mm weitere mögliche Ladehöhe: 525 mm Ausführung: * aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt * Schraubkonstruktion * 2 Stirnwände * 1 festes und 1 variables Tablett * Tabletthöhe: 60 mm = 45 mm Rand * Tabletts aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Traglast je Tablett: 80 kg Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694000728
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
43,5 kg
BreiteLadeflaeche:
965
TiefeLadeflaeche:
555
Unterfahrhoehe:
220
Ladehoehe:
270
LichteEtagenhoehe1:
475
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
805
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
80
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
1
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Cordes, Variofit, sw-600.208
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 334,63*
€ 382,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,27*
€ 382,51*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,21*
€ 391,33*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 354,72*
€ 448,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,43*
€ 457,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,33*
€ 465,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,25*
€ 456,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,68*
€ 425,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,79*
€ 417,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 342,63*
€ 407,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,21*
€ 389,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 130,98*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,47*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,37*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 88,91*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,84*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,13*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,41*
Zubehör
Cordes
00016844
ab € 32,01*
Zubehör
Cordes
00016848
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.