| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976595465 Herst.-Nr.: RSA-150.002 EAN/GTIN: 4035694006140 |
| |
|
| | |
| VARIOfit rsa-150.002 Lufträder/Satz Räder Ø 150 mm, grau auf Stahlfelge Rollenkorblagerung bestehend aus: 2 Stück Bremsrollen - dpl-150.001 2 Stück Bockrollen - bpl-150.001 (statt thermoplastischer Gummibereifung Ø 125 mm, grau, spurlos) ACHTUNG: Traglast nur noch 150 kg EAN-Nr.: 4035694006140 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RSA-150.002 | Werksnummer: | RSA-150.002 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 93,22* | € 115,30* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,91* | € 115,32* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,64* | € 127,19* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,01* | € 127,19* | | | | Lager 1955 | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 105,80* | € 130,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|