Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-600.208
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.208
EAN/GTIN:
     4035694000728
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen niedrig

Außenmaße: 1.060 x 600 x 990 mm (B/T/H)

Ladefläche: 965 x 555 mm (B/T)

Ladehöhe: 270 / 805 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 475 mm

weitere mögliche Ladehöhe: 525 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • Schraubkonstruktion
  • 2 Stirnwände
  • 1 festes und 1 variables Tablett
  • Tabletthöhe: 60 mm = 45 mm Rand
  • Tabletts aus MDF-Platte, Oberfläche
  • Buchendekor

    Traglast je Tablett: 80 kg

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694000728

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, RollwagenKastenwagen Schrankwagen
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 334,63*
    € 382,49*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 313,27*
    € 382,51*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 327,21*
    € 391,33*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 354,72*
    € 448,30*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 355,43*
    € 457,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 382,49*
    € 455,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 377,70*
    € 449,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 358,75*
    € 426,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 352,81*
    € 419,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 334,63*
    € 398,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    rsa-200.002
    ab € 130,98*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,47*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,52*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-125.016
    ab € 50,37*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.002
    ab € 88,91*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 95,40*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 104,84*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,13*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,94*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,41*
    Zubehör
    Cordes
    00016844
    ab € 32,01*
    Zubehör
    Cordes
    00016848
    ab € 46,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.