Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen mit Totmannbremse, Ladefläche 800 x 600 mm , Traglast 250kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebebügelwagen mit Totmannbremse, Ladefläche 780 x 580 mm , Traglast 250kg
Schiebebügelwagen mit Totmannbremse, Ladefläche 780 x 580 mm , Traglast 250kg
Totmannbremse
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-600.125
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.125
EAN/GTIN:
     4035694033498
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
tischwagen cordes ral 5010
Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; fest verschweißter Rohrschiebegriff mit Totmannsteuerung; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Totmannbremse und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
925 x 600 x 915 mm
Ladefläche:
800 x 600 mm
Rad ø:
125 x 32 mm
Gewicht:
25,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, cordes plattformwagen, Etagenwagen, Kommisionierwagen, Werkstattwagen, Drahtkastenwagen, Holzkastenwagen, Dreiwandwagen, Vierwandwagen, Blechkastenwagen, Paketwagen, Aktenwagen, Zusatzboden, Zusatztablett, Tablett, Etagenwagen verzinkt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 289,35*
€ 337,86*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 286,69*
€ 337,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,70*
€ 337,93*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,31*
€ 341,24*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,93*
€ 346,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,30*
€ 412,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,24*
€ 401,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,50*
€ 393,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 323,89*
€ 385,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,68*
€ 369,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,99*
€ 356,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 152,17*
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 169,75*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 145,43*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 127,70*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 167,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.