Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre für 2 Stahlflaschen a 20 l Inhalt, Luftgummibereifung , Traglast 200kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Stahlflaschenkarre für 2 Stahlflaschen 40-50 l Inhalt, mit Schweißdrahtköcher , Vollgummibereifung , Traglast 200kg
Produktbild - Stahlflaschenkarre für 2 Stahlflaschen 40-50 l Inhalt, mit Schweißdrahtköcher , Vollgummibereifung , Traglast 200kg
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-fk-1101
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     fk-1101
EAN/GTIN:
     4035694003521
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Flaschenkarre
Schweißkonstruktion aus Stahl; innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech mit 3 seitiger Umrandung; zum einfachen Transport von Stahlflaschen mit 20 Ltr. Inhalt, Ø 205 mm; Flaschenhalterung mit Kettensicherung; Stahlflaschenkarren pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.
Weitere Informationen:
Traglast:
100 kg
Abmessung:
710 x 570 x 1.115 mm
Rad ø:
260 x 85 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
470 x 210 mm
Höhe Schaufel bis Flaschenhalterung:
510 mm
Höhe Schaufel bis Querstrebe:
660 mm
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
15 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 161,07*
€ 193,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,91*
€ 193,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,28*
€ 195,87*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,83*
€ 201,99*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,80*
€ 213,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,04*
€ 240,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017121
ab € 196,54*
Ähnlich
Cordes
00017129
ab € 98,49*
Ähnlich
Cordes
00017125
ab € 98,05*
Ähnlich
Cordes
00017123
ab € 247,67*
Ähnlich
Cordes
00017122
ab € 185,64*
Ähnlich
Cordes
00017128
ab € 98,40*
Ähnlich
Cordes
00017126
ab € 162,41*
Ähnlich
Cordes
00017134
ab € 104,79*
Ähnlich
Cordes
sw-700.295
ab € 571,46*
Ähnlich
Cordes
sw-700.287
ab € 714,45*
Ähnlich
Cordes
FK-1200.001
ab € 102,17*
Ähnlich
Cordes
FK-1201.001
ab € 102,44*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.001
ab € 57,86*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.002
ab € 57,85*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.003
ab € 57,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.