Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre mit Klappschaufel , Vollgummibereifung , Traglast 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Alukarre mit Klappschaufel , Vollgummibereifung , Traglast 200kg
Produktbild - Alukarre mit Klappschaufel , Vollgummibereifung , Traglast 200kg
Produkt
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-ap-710.212
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.212
EAN/GTIN:
     4035694007550
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Schweißkonstruktion aus Aluminium; sehr leicht und handlich; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; teilweise mit gebogenen Querstreben; mit klappbarer Schaufel; Kunststoffgleitkufen auswechselbar; komplett um die Biegung des Rohres geführt; Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions- Rillenkugellager und Kunststoffradkappe
Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Abmessung:
550 x 640 x 1300 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
380 x 280 mm
Rad ø:
250 x 60 mm
Gewicht:
18 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
12 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 248,37*
€ 295,12*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 249,42*
€ 295,14*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,74*
€ 300,73*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,77*
€ 316,26*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 271,60*
€ 350,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,73*
€ 357,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,53*
€ 346,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,02*
€ 317,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,05*
€ 305,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,74*
€ 286,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017072
ab € 119,82*
Ähnlich
Cordes
00017082
ab € 178,06*
Ähnlich
Cordes
00017075
ab € 156,91*
Ähnlich
Cordes
00017081
ab € 179,74*
Ähnlich
Cordes
00017079
ab € 151,73*
Ähnlich
Cordes
00017074
ab € 135,28*
Ähnlich
Cordes
00017071
ab € 119,42*
Ähnlich
Cordes
00017077
ab € 160,01*
Ähnlich
Cordes
00017076
ab € 151,76*
Ähnlich
Cordes
00017087
ab € 238,62*
Ähnlich
Cordes
00017073
ab € 134,21*
Ähnlich
Cordes
00017080
ab € 152,95*
Ähnlich
Cordes
AP-710.214
ab € 165,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.