Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre 480 x 300 mm, Abmessungen: 569 x 657 x 1.305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarre 480 x 300 mm, Abmessungen: 569 x 657 x 1.305 mm
Alukarre 480 x 300 mm, Abmessungen: 569 x 657 x 1.305 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017082
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017082
EAN/GTIN:
     4035694007499
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694007499
Abmessungen: 569 x 657 x 1.305 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 480 x 300 mm
Gewicht: 16,5
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 250 x 60 mm
Höhe: 1.305 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 185,92*
€ 220,06*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 183,69*
€ 220,08*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,30*
€ 224,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,43*
€ 238,01*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 278,11*
€ 322,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,71*
€ 384,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,30*
€ 375,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,82*
€ 360,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,11*
€ 330,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kap-710.010
ab € 21,32*
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.