Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre, Schaufel: 480 x 300 mm, 685 x 600 x 1.100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarre, Schaufel: 480 x 300 mm, 685 x 600 x 1.100 mm
Alukarre, Schaufel: 480 x 300 mm, 685 x 600 x 1.100 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017080
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017080
EAN/GTIN:
     4035694007475
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694007475
Abmessungen: 685 x 600 x 1.100 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 480 x 300 mm
Gewicht: 14,5
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 250 x 60 mm
Höhe: 1.110 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 157,78*
€ 189,97*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 156,97*
€ 189,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,54*
€ 193,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,64*
€ 204,07*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 236,08*
€ 276,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,79*
€ 329,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,77*
€ 324,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,32*
€ 306,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,25*
€ 300,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,08*
€ 280,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.