Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre 685 x 600 x 1.110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarre 685 x 600 x 1.110 mm
Alukarre 685 x 600 x 1.110 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017079
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017079
EAN/GTIN:
     4035694007468
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694007468
Abmessungen: 685 x 600 x 1.110 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 480 x 300 mm
Gewicht: 10,5
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 260 x 85 mm
Höhe: 1.110 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 157,65*
€ 189,15*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,68*
€ 189,17*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,28*
€ 191,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,07*
€ 192,73*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 235,20*
€ 277,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,58*
€ 330,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.