Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre 558 x 543 x 1.305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarre 558 x 543 x 1.305 mm
Alukarre 558 x 543 x 1.305 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017075
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017075
EAN/GTIN:
     4035694001961
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694001961
Abmessungen: 558 x 543 x 1.305 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 320 x 250 mm
Gewicht: 11,5
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 260 x 85 mm
Höhe: 1.305 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 157,37*
€ 189,51*
25 Tage
5
Frei Haus
ab € 157,35*
€ 189,74*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 159,55*
€ 192,33*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,29*
€ 201,77*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 250,82*
€ 295,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,47*
€ 351,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,86*
€ 346,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,03*
€ 324,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kap-710.010
ab € 27,43*
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 24,37*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.