Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Maschinentritt, starr, 4 Stufen, Höhe 0,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Maschinentritt
Aluminium Maschinentritt
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-46204
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46204
EAN/GTIN:
     4039665017494
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform

Aluminium Maschinentritt

  • Der Basistritt mit geringem Gewicht und hoher Stabilität
  • 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech
  • 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe verseifte Standplatte
  • Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit
  • Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche
  • Holmenenden mit KunststoFF-LAbschlüssen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Stufen:
4
Podesthöhe:
0,8 m
Arbeitshöhe:
2,8 m
Grundfläche:
1,08 x 0,68 m
Gewicht:
1,1 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, alu-leiter, Podestleiter, Stufenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Plattformleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 437,13*
€ 514,20*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,88*
€ 514,80*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,80*
€ 612,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,81*
€ 604,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 431,41*
€ 513,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,23*
€ 510,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,58*
€ 496,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,88*
€ 442,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
70202
ab € 151,39*
Ähnlich
Iller Leiter
30190
ab € 474,35*
Ähnlich
Iller Leiter
46201
ab € 146,77*
Ähnlich
Iller Leiter
46202
ab € 267,60*
Ähnlich
Iller Leiter
46203
ab € 291,03*
Ähnlich
Iller Leiter
46205
ab € 472,38*
Ähnlich
Iller Leiter
6019
ab € 110,43*
Ähnlich
Iller Leiter
6020
ab € 123,88*
Ähnlich
Iller Leiter
46206
ab € 201,48*
Ähnlich
Iller Leiter
46207
ab € 95,24*
Ähnlich
Iller Leiter
40240
ab € 245,00*
Ähnlich
Iller Leiter
46208
ab € 81,59*
Ähnlich
Iller Leiter
6050
ab € 16,52*
Ähnlich
Iller Leiter
40040
ab € 366,87*
Ähnlich
Iller Leiter
66208
ab € 355,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.